In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 17 versies gevonden
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function.
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC). 5-level lighting: 175-3500 lumens
Continu dimbare lichtbronnen (10-100%): Schijnwerper 150–1.500 lumen, 50–500 lumen
Daglichtlamp (ALL DAYLIGHT-functie) – keuze uit vijf verschillende kleurtemperaturen, variërend van warm wit (2500 K) voor lichte oppervlakken tot koud wit (6500 K) voor donkere oppervlakken.
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). 2-in-1 dubbel systeem - kan met of zonder oplaadkabel (netaansluiting) worden gebruikt.
Innovatieve clip-on lamp (probleemoplosser) werpt licht op plaatsen waar de gebruiker het nodig heeft. Het directe werkgebied is altijd optimaal verlicht
Oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op netspanning (AC) Vijf verschillende kleurtemperaturen, geschikt voor vrijwel alle toepassingen
Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU) zone 1/2/21/22. Hoge lichtstroom van 4.000 lm
Lamp met krachtige lichtbron en verwisselbaar batterijsysteem
Deze werklamp van 330 lumen en 12 V biedt optimale verlichting dankzij 10 LEDs en 2 helderheidsniveaus: ideaal voor kleine gebieden
Small, compact and multi-functional LED work lamp with three light levels (10 %/50 %/100 %)
MULTI = can be used both as work and hand-held lamp(s). The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Daglichtlamp - schakel de kleurtemperatuur van warm wit (4500 Kelvin) voor lichte oppervlakken naar koud wit (6500 Kelvin) voor donkere oppervlakken
De kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp is bestand tegen hoge blootstelling aan stof en water met beschermingsniveau IP67
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op netspanning (AC)Vijf verschillende kleurtemperaturen, geschikt voor vrijwel alle toepassingen
MULTI = can be used both as work and hand-held lamp(s).The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Deze werklamp van 330 lumen en 12 V biedt optimale verlichting dankzij 10 LED's en 2 helderheidsniveaus: ideaal voor kleine gebieden