Cordless LED work lamp MINI PLUS
LAMP-CORDL-LED-(MINI PLUS)
Art.-nr. 0827981815
EAN 4099618721489
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 100 / 1000 lm |
Kleurtemperatuur | 5700 K |
Min./max. brandtijd | 1,5-18 h |
Laadtijd | 4 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Nominale spanning | 3,6 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 3200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Vermogen | 7,3 W |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 102 x 94 x 39 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |