In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 8 versies gevonden
4 lichtfuncties - Boost (400 lumen gedurende 10 seconden), Power (300 lumen), Mid Power (150 lumen) en Low Power (80 lumen)
4 lichtfuncties - Boost (800 lumen gedurende 10 seconden), Power (500 lumen), Mid Power (200 lumen) en Low Power (80 lumen)
Sensorfunctie - het licht kan contactloos worden in- of uitgeschakeld door uw hand voor de zijsensor te bewegen
Meets the requirements of ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. The floodlight and spotlight can be switched on separately or simultaneously - up to 250 lumen light output
Compact met 300 lumen, digitale focus, cartridge aan de voorzijde en bediening via gebaren - lichtgewicht en robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Met 800 lumen, digitale focus, cartridge aan de achterzijde (perfect gebalanceerd) - robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Met 1200 lumen, digitale focus, cartridge aan de achterzijde (perfect gebalanceerd) - robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Daylight lamp - colour temperature can be switched from 2,500 Kelvin for light surfaces up to 6,500 Kelvin for dark surfaces (5 different colour temperatures)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Voor reiniging en ontvetten tijdens onderhoud en herstel van voertuigen, remschijven en trommelremmen, motor- en versnellingsbakhuizen
Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter