LED-accuwerklamp NOVA 4K C+R
WERKLAMP-ACCU-LED-NOVA-4K-C+R
Art.-nr. 0827981701
EAN 4065746511469
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De lithium-ion-accutechnologie en ingebouwde overbelastingsbeveiliging maken gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk
- Verlichting met 5 niveaus: 400 tot 4000 lumen
- Met weergave van restcapaciteit/oplaadstatus
- Lamp kan permanent op het elektriciteitsnet aangesloten blijven
- De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp
- COB LED-technologie
- Traploos instelbare bundelhoek
- Robuuste behuizing (aluminium spuitgietstuk)
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Min./max. lichtstroom | 400 / 4000 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 1-14 h |
Laadtijd | 2 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 67 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 11,1 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 29 W |
Kabeltype | H05RN-F2x0,75 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 235 x 233 x 88 mm |
Type stekker | F |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!