Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-handlampen, oplaadbaar

Populairste producten in de categorie LED-handlampen, oplaadbaar

DRAADLOZE, DRAAGBARE LAMPEN VAN WÜRTH

Wij kennen de behoeften van professionels als geen ander en bieden daarom een uitgebreid assortiment werk- en bouwplaatsuitrusting aan, waaronder een uitgebreide selectie draadloze lampen voor verschillende verlichtingsbehoeften. Deze zaklampen blinken uit in het verlichten van schaduwrijke plaatsen tijdens mechanische werkzaamheden, installatie/reparatie van loodgieterswerk etc. Uitgerust met montagehaken, beschermkappen of roosters - onze zaklampen kunnen aan elke omgeving aangepast worden.

De draadloze zaklampen bieden veel voordelen. Ze zijn mobiel en licht, en kunnen probleemloos gebruikt worden voor reparaties of werkzaamheden buitenshuis. De lampen zijn geschikt voor gebruik in kleine of grote werkruimtes, en geven een krachtig licht om ook in donkere of slecht verlichte omgevingen doeltreffend gebruikt te kunnen worden.

LED, OPVOUWBAAR, OPLAADBAAR

LED zaklampen hebben een opmerkelijke levensduur aangezien hun batterij tot 8 keer langer mee gaat in vergelijking met een normale gloeilamp. Ze verspreiden een zeer krachtig wit licht, tot 1600 Lumen. Uitgerust met een onbreekbare beschermkap van makrolon, een materiaal dat zeer goed bestand is tegen hitte, zijn ze bijzonder robuust en geschikt voor gebruik als bouwlamp of bij mechanische werkzaamheden aan een voertuig. De LED zaklamp geeft een zeer goede verlichting. Dit type zaklamp van Würth werkt met Chip On Board (COB)-technologie; een nieuwe generatie LED-lampen die krachtiger en compacter is.

INGENIEUZE FUNCTIES OM UW LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN

Onze zaklampen zijn ontworpen met ergonomie in het achterhoofd. Ze kunnen gemakkelijk opgehangen worden aan haken of scharnierarmen, zonder door een elektriciteitskabel te worden belemmerd. Onze Ergolight lamp heeft een magnetische voet die gemakkelijk kan worden bevestigd op elk metalen oppervlak. Ten slotte kunnen sommige lampen ook als normale zaklamp gebruikt worden.

ONTDEK DE NIEUWE ERGOPOWER BOOST LAMP

Würth biedt een nieuwe draagbare Ergopower Boost-lamp aan die uitgerust is met de nieuwste lithium-ion batterijtechnologie en krachtige LED's. De lamp heeft een “boost” -functie waardoor de lichtintensiteit van 500 naar 1000 Lumen kan gaan. Nog een voordeel van de draagbare lamp; hij profiteert van een zeer korte oplaadtijd en een lange verlichtingsduur. Opladen kan via USB of via andere stroombronnen (netadapter en/of sigarettenaansteker). Ook is de Ergopower Boost voorzien van een bi-materiaal coating voor optimale grip en IP65 bescherming tegen stof en spatwater.