NOVA-EX R LED-accuwerklamp
WERKLAMP-ACCU-LED-NOVA-EX+R
Art.-nr. 0827981700
EAN 4099618622120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij de geavanceerde lithium-ionbatterijtechnologie en de ingebouwde overbelastingsbeveiliging kan het apparaat tijdens het opladen worden gebruikt (in niet-gevaarlijke zones)
- Verlichting met 2 niveaus: 2.000/4.000 lumen
- De lamp kan permanent aangesloten blijven op het elektriciteitsnet (in niet-gevaarlijke omgevingen)
- De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp
- COB LED-technologie
- 6-weg instelbare lichtuitgangshoek 0-180°
- Bundelhoek: 110°
- Robuuste behuizing (aluminium spuitgietstuk)
Bewijs van betrouwbaarheid
- II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65
Leveringsomvang
NOVA-EX R LED-accuwerklamp, 100-240 V 50/60 Hz voeding met 5 m kabel H05RN-F2x0,75 mm²
De lamp mag niet worden opgeladen of geopend in een explosiegevaarlijke omgeving.
Datasheets(X)
- Voor explosiegevaarlijke werkomgevingen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Min./max. lichtstroom | 2000 / 4000 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 2-4,3 h |
Laadtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 21,60 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 3350 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 31 W |
Kabeltype | H05RN-F2x0,75 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 45 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 0 tot 45 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 270 x 261 x 130 mm |
Type stekker | F |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart, DonkerGrijs, Geel |