LED-accuwerklamp MINI
WERKLAMP-ACCU-LED-MINI2-1000LM-5200MAH
Art.-nr. 0827981832
EAN 4068362125690
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 100 / 1000 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 2-18 h |
Laadtijd | 4,5 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 5200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Vermogen | 10 W |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 152 x 48 x 60 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |