Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-werklampen 230V

WERKLAMPEN VOOR UW BOUW- OF WERKPLAATSEN

Würth, uw specialist in professionele apparatuur, heeft een serie werklampen ontwikkeld voor professionals, voor een krachtige verlichting van het werkgebied. In onze online shop vindt u hoogkwalitatieve werklampen die in elke situatie genriolt kunnen worden, van de werkplaats tot de bouwplaats, op de grond of op statieven, krachtig en zuinig.

Onze lampen met de nieuwste LED-technologie zullen u verleiden met hun hoge lichtsterkte en laag verbruik. Ontdek onze selectie werklampen die het best bij uw activiteit passen - openbare werken, bouw, loodgieterij, elektriciteit of zelfs autogarage.

EEN VEELZIJDIGE REEKS WERKLAMPEN

Onze professionele lampen bieden een brede lichtstraal en een hoge lichtsterkte voor een zeer redelijk verbruik. Ze kunnen gebruikt worden in elke situatie :

  • voor bouw- en montagewerkzaamheden
  • voor gebruik binnen en buiten
  • voor gebruik op bouwwerven of uw werkatelier

Ze kunnen op de grond worden geplaatst, hoog worden opgehangen of met pootjes worden bevestigd om de verlichting van de werkruimte te optimaliseren. Hun stroomkabel van 5 tot 10 meter geeft u voldoende lengte om uw verlichting te verplaatsen naarmate uw werk vordert.

Dit jaar breiden we ons assortiment werklampen uit met de PowerDisk. Met deze hoogwaardige, ultra-krachtige werklamp kan de gebruiker een zeer groot werkgebied verlichten. Met de 360° lichtverdeling en kantel- en omkeerfunctie kan deze lamp aan alle omstandigheden worden aangepast. Bovendien kan de gebruiker dankzij de intensiteitsregeling de hoeveelheid licht aanpassen voor optimaal werkcomfort. Gemakkelijk te gebruiken en te implementeren, krachtig en functioneel - deze lamp is een echte aanwinst op bouwplaatsen.

NIEUW: ONS ASSORTIMENT LED-WERKLAMPEN

Ontdek ons gamma waterdichte en zuinige werklampen. Uw werven zijn hoofdzakelijk buiten en u werkt in extreme omstandigheden? Ons gamma waterdichte lampen heeft beschermingsklasse IP 54 en beschermd tegen opspattend water in alle richtingen. Daarnaast zijn ze ook stofdicht waardoor u ze kan gebruiken in elke situatie.

Onze LED-werklampen zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie, met kleurtemperaturen die variëren van neutraal daglicht wit (5000k) tot warm wit (4000k) - een handig detail voor bepaalde bouwplaatsen. Tot slot biedt Würth u een reeks passende accessoires aan zoals beugels, connectoren en draagtassen om uw apparatuur compleet te maken.