Rechargeable LED work light WLA 1.9 MULTI
LAMP-CORDL-LED-WLA1.9-MULTI
Art.-nr. 0827981819
EAN 4068362628504
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 210 / 2100 lm |
Min./max. brandtijd | 2-16 h |
Laadtijd | 3,5 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 7800 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 24 W |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 50 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 235 x 115 x 70 mm |
Type stekker | C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart, Grijs, Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!