Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oplaadbare LED-Penlamp 6 + 1

LED-HANDLAMP-OPLAADBAAR-PEN-6+1

Art.-nr. 0827500041

EAN 4099618176128

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare LED-Penlamp 6 + 1

Art.-nr. 0827500041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Slanke en lichte penlight met magneet en clip met aluminium en kunststof behuizing

Hoofdlamp met 6 SMD LED



Spotlicht aan de onderkant



Schijnwerper, hoofdlamp, uit


Schakelstand



Accu-laadstatus


Indicatorlamp



Korte oplaadtijd, lange brandtijd


De nieuwste lithium-polymeer accutechnologie



Opladen via USB-C-interface

Opmerking

Li-polymeer -accu: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom hoofdverlichting

150 lm

Lichtstroom zijverlichting

70 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Brandtijd hoofdverlichting

2,5 h

Brandtijd van secundaire licht

6 h

Laadtijd

2,5 h

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

800 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Soort aansluiting

USB-type C

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie