Cordless LED hand-held lamp, WLH 2+2 UV
LAMP-CORDL-LED-WLH-(2+2)-UV
Art.-nr. 0827941122
EAN 4068362162879
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. golflengte | 395-405 nm |
Min./max. lichtstroom | 50 / 500 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 150 lm |
Min./max. brandtijd | 1,5-20 h |
Laadtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 44 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 30 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 25 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 172,5 x 24 x 23 mm |