Cordless LED hand-held lamp WLH 1.9
LAMP-CORDL-LED-WLH1.9
Art.-nr. 0827941119
EAN 4068362628511
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 70 / 700 lm |
Min./max. brandtijd | 2-16 h |
Laadtijd | 3,5 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 50 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 40 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 66 x 41 x 90 mm |