Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 35 versions trouvées
Pour assemblages bois/bois et bois/béton ou maçonnerie
Idéal pour les raccords porteurs bois/bois et bois/béton difficiles des constructions en bois et adapté à une utilisation universelle dans les assemblages standard, comme les intersections de bois
La cornière de type A sans nervure est idéale pour des raccords porteurs bois-bois de haute qualité dans les constructions en bois
La cornière de type A avec nervure est idéale pour les raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité
Pour joints porteurs bois/bois et bois/béton pour lancrage de base des constructions en bois
Pour joints porteurs bois/acier et bois/béton pour le chevillage de base des constructions en bois
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois-bois ou bois-béton.
Angle bracket, additional reinforcement from side grooves, with a versatile (slotted) hole pattern.
La version pleine de 3 mm dans la construction en bois permet une application universelle, les versions avec moulure étant recommandées pour des transferts de charges plus importants
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton.
Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
Equerre dassemblage spéciale renforcée pour joints porteurs en bois/acier et bois/béton pour lancrage de base des parois en bois massif dans les charpentes en bois. Positionnement optimal de langle pendant lassemblage grâce à la fente dans la plaque de base.
Angle connector for style mounting of window frames
La cornière de type A sans toile est idéale pour les raccords porteurs bois/bois et bois/acier. Ils sont compatibles avec un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois dintersection.
La cornière de poussée et de traction Deneb convient parfaitement au raccordement de constructions en bois à des sous-structures en béton et en bois
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour joints porteurs bois/bois et bois/béton pour l'ancrage de base des constructions en bois