Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Raccord d'angle, type HS pour les raccords porteurs de qualité supérieure bois/bois ou bois/béton

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord d'angle, type HS pour les raccords porteurs de qualité supérieure bois/bois ou bois/béton

La version pleine de 3 mm dans la construction en bois permet une application universelle, les versions avec moulure étant recommandées pour des transferts de charges plus importants

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conception robuste, applications polyvalentes

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE 09/0133

Indication
  • Les pointes d'ancrage/clous cannelés doivent être enfoncés aussi près que possible de la courbe de flexion dans la solive porteuse. Ceci vaut également pour les boulons utilisés si des cornières sont appliquées pour fixer le bois au béton, par exemple.

  • Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut pas être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou

  • Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées

  • Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder

Agrément technique européen ATE 09/0133

Sous réserve de modifications techniques !