Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort - 1
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort

Idéal pour les raccords porteurs bois/bois et bois/béton difficiles des constructions en bois et adapté à une utilisation universelle dans les assemblages standard, comme les intersections de bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0214

Indication

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.


Le diamètre du boulon/de la vis/de la cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés.


Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-09/0214