Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cornière de type A 1,5 mm avec nervure de renfort

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cornière de type A 1,5 mm avec nervure de renfort

Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge plus élevées par rapport aux équerres standard plus épaisses grâce au gaufrage des bords

  • Ecologique et économe en ressources grâce à une économie de matière importante
Homologation

Agrément technique européen ATE-08/0183

Indication

La cornière type A de 1,5 mm peut être entièrement clouée ou fixée par clouage partiel. La configuration des clous ou vis pour le clouage partiel ou total doit correspondre aux spécifications de la norme ATE-08/0183



Fixations adaptées :


  • Pointe d'ancrage conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm ou 4,0 x 60 mm

  • ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 10 mm ou 12 mm


Sauf indication contraire, les règles conformes à la norme EN1995-1-1, paragraphe 8.3.1.2, tableau 8.2, s'appliquent aux distances au bord des attaches parallèles et perpendiculaires au grain



La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.

Agrément technique européen ATE-08/0183