Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation renforcée
Pour assemblages bois/bois et bois/béton ou maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10326
- Renfort au niveau de l’angle
- Epaisseur 2 ou 2,5 mm (selon dimension)
- Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois
- Trou oblong facilitant les réglages pour fixation sur béton ou maçonnerie
- Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats)
- Valeurs caractéristiques en kN
- 0681 705 050 : 1,66 Traction(F1) ; 2,38 Cisaillement (F2=F3)
- 0681 705 070 : 1,66 Traction(F1) ; 2,83 Cisaillement (F2=F3)
- 0681 705 080 : 2,11 Traction(F1) ; 2,26 Cisaillement (F2=F3)
Agrément Technique Européen : ETA – 09/0355
Préconisé pour les assemblages bois sur bois et bois sur béton/maçonnerie. Destiné aux aménagements intérieurs, meubles, petites ossatures, huisserie
Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, béton, acier
Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé
Fixation par pointes d’ancrage annelées Ø 4 mm. Le vissage et le boulonnage peuvent également être employés. Se référer aux spécifications du fabricant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!