Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle de type V avec trou oblong
Pour joints porteurs bois/bois et bois/béton pour l'ancrage de base des constructions en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le trou oblong dans la plaque de base permet un ajustement optimal de la construction
- Capacités de charge extrêmement élevées
- Pour une utilisation polyvalente dans les applications bois/bois et bois/béton
- Tôles galvanisées à chaud des deux côtés
- Application dans les classes d'utilisation 1,2 et 3 selon EN 1995:2013
- Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-14/0274
- Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-08/0183 pour V100
- Clouage partiel autorisé (voir fiche technique supplémentaire)
- Les conditions générales de l'ATE 14/0274 pour les équerres V95, V135 et V285 doivent être respectées
- Les exigences générales de l'ATE 08/0183 pour les équerres V100 doivent être respectées
- Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées
- Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés
- Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-14/0274
- Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-08/0183 pour V100
Raccord de tirant pour murs, supports ou pannes en bois sur substrats en béton ou acier.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 40-60 mm
- Vis de suspension pour solive ASSY 4.0 selon ATE 11/0190 : 5,0 x 35-50 mm
- Cheville recommandée pour la fixation sur béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
- Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!