WÜRTH SPIRAALBOREN VOOR METAAL
Metaal is een bijzonder materiaal - in tegenstelling tot hout, beton of steen ontstaat bij het boren in metaal geen boorstof maar metaalspanen. Om deze spanen doeltreffend uit het boorgat te verwijderen en oververhitting van de boor te voorkomen, moeten metaal- of hardmetaalboren met een speciale boorpunt worden uitgerust. Zij zijn daarom voorzien van een speciale spiraalvormige schroefdraad, waardoor zij de naam "spiraalboor" hebben gekregen.
VERSCHILLENDE TYPES METAALBOREN
Een spiraalboor die bedoeld is voor harde metalen moet andere eigenschappen hebben dan een spiraal boor voor zachte metalen zoals aluminium. Alle spiraalboren van Würth hebben niet alleen een aanduiding, maar ook gekleurde ringen die aangeven voor welke materialen en toepassingsgebieden ze geschikt zijn.
Deze 3 type spiraalboren worden vaak gebruikt :
- HSS : Hoog gelegeerd staal is het basismateriaal van HSS metaalboren. Dit staal is zeer hard en hittebestendig. HSS spiraalboren zijn daarom uitermate geschikt voor langere boringen bij hoge snelheden.
- HSCO : HSCO-spiraalboren hebben een hoger kobaltgehalte dan traditionele HSS-boren waardoor ze nog hittebestendiger zijn.
- HSS TiN : HSS spiraalboren met titaniumnitride coating zijn te herkennen aan hun gouden kleur. De extra coating maakt ze uiterst slijtvast.
DE JUISTE SPIRAALBOOR KIEZEN
Een tweecijferige code aan het einde van de typeaanduiding geeft aan voor welk materiaal de spiraalboor in kwestie geschikt is :
- RN : Aanbevolen voor harde materialen zoals staal en andere metalen.
- RH : Aanbevolen voor zeer harde en moeilijk te bewerken materialen zoals Hardox.
- RW : Aanbevolen voor vrij zachte materialen zoals aluminium.
Gebruik de gekleurde ringen om snel de juiste metaalboor te vinden :
- Blauwe ring : Staal
- Groene ring : Roestvrij staal
- Rode ring : Vuurvaste staalsoorten
- Gele ring : Aluminium
- Extra zwarte ring : Gecoat snijgereedschap
- Paarse ring : Universeel
DE PERFECTE SPIRAALBOOR VOOR UW PROJECT
Niet alleen de materiaaleigenschappen maar ook de vorm en de dikte van het metaal zijn bepalend voor de keuze van de geschikte spiraalboor. Voor het boren van dunne stalen platen en buizen wordt een korte boor met een punthoek van 118° aanbevolen. Deze kan namelijk nauwkeuriger gepositioneerd worden en loopt minder snel vast. Om diep te boren is een HSS-draaiboor met een punthoek van 130° geschikt, vanwege een optimale spaan- en warmteafvoer. Door hoogwaardig staal kan u best met een HSCP metaalboor boren.