Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende breukbestendigheid
Spaanderloos fabricageproces
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen hoge precisie vereisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Zeer goede hechting van koelsmeermiddelen en verminderde neiging tot opeenhoping van materiaal
Gevaporiseerd oppervlak
De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!