Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS Pilot WN type RN
HSS metaalboor voor het boren van diepe gaten in zacht- en hardhout, composiet en staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisieboren
Deze robuuste spiraalboor in extra lange uitvoering met zelf-centrerende voorboorpunt garandeert nauwkeurig boren
Ook geschikt voor het boren van diepe gaten
De verstevigde kern biedt voldoende stabiliteit, zelfs bij lange boorlengtes
Voor een optimaal boorproces en om vastlopen te voorkomen is regelmatig 'ventileren' van de boor ook noodzakelijk bij grotere boordieptes
Raadpleeg de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties
Ideaal voor het voorboren van profielen voor AMO III-schroeven:
- Schroef Ø 7,5 mm, 6 mm boor
- Schroef Ø 11,5 mm, 10 mm boor
Zacht- en hardhout, composieten (bijv. kunststof profielen met stalen kern)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!