Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCO spiraalboor WN, type RH
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitzonderlijk hoge mate van boorstabiliteit
Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897, over de volledige lengte conform DIN 338
Uitstekende spaanafvoer
De speciaal ontworpen spaangroef zorgt voor een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat.
Nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!