Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA - 1
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht


Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338



Extra hoge breukvastheid


Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek



Speciale meerlaagse magma-coating en 8% kobaltlegering


  • Tot 9x langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met niet-gecoate boorkoppen

  • Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings

  • Hittebestendig tot 800 °C


Optimaal centreren tijdens werkzaamheden en minder inspanning vereist


135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar