Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbahn Stamisol Effect 2Tape
Leistungsfähige Fassadenbahn in 5 Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Holz- bzw. Metallfassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 45% und einer lichten Fugenweite von 75 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust und beständig
- Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit
- Schlagregenfest und atmungsaktiv
- Flexible Beständigkeit und somit sehr verlegefreundlich
Ästhetischer Mehrwert
- Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren
- Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung
Effiziente Wärmedämmung
- Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von Außen
- Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind
- Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.
- Abdichten von Fassaden
- Abdichtung von geschlossenen und teiloffenen Holz- bzw. Metallfassaden
- Verlegung direkt auf der Wärmedämmung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!