In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
Dachunterspannbahn (kann als Regenverkleidung für Fassaden verwendet werden) Hohe Dampfdurchlässigkeit (HPV) zur Montage auf durchgehenden oder nicht durchgehenden Stützen oder in direktem Kontakt mit der Isolierung
Die UV-stabilisierte Fassadenbahn ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener und offener Bekleidung mit offenem Fugenanteil von max. 40 % der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm geeignet
Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
Leichte, helle und diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn für Steildächer
Lange Freibewitterung in der Standardklasse