In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Farbige Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
Nicht brennbare Fassadenbahn in Schwarz, für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm
Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.
Leistungsfähige Fassadenbahn in 5 Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Holz- bzw. Metallfassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 45% und einer lichten Fugenweite von 75 mm.
Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder geöffneten Fassaden bis zu 30mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%
Robuste Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.