In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 23 versies gevonden
Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken
Zware en ruime werkbank op wielen met een groot bruikbaar oppervlak, vierkante perforaties aan de zijkant en een draagvermogen tot 900 kg.
Ruime, zware gereedschapswagen met vierkante perforaties aan de zijkant - sterke zijhandgreep voor eenvoudige verplaatsing
Ruime en veerkrachtige werkbank met groot bruikbaar oppervlak en vierkante perforaties aan de zijkant
Zware en ruime werkbank op wielen met een robuust werkblad, groot bruikbaar oppervlak, vierkante perforaties aan de zijkant en een draagvermogen tot 450 kg.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.