Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 1
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 2
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 3
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 4
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 5
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 6
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 7
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 8
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 9
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 10
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 11
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 12
Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapswagen SUPERIOR 12.8 met rubbermat

Ruime en veerkrachtige werkbank met groot bruikbaar oppervlak en vierkante perforaties aan de zijkant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Laden met drietraps vergrendeling


  • Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden

  • Laden blijven tijdens transport goed gesloten

  • Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen

  • Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld


Moeiteloze bediening van de gereedschapswagen


  • Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

  • Laden kunnen met één hand worden geopend

  • Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen

  • Grote opbergbak en werkoppervlak met geribbelde rubbermat


Afzonderlijk personaliseerbaar met accessoires op maat


  • Schuim en inlays, verdelers, ORSY-systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen

  • Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje


Voor langdurig gebruik in werkplaatsen


  • Stabiele constructie met een draagvermogen van max. 750 kg

  • Laden met op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging voor een soepele en stille werking

  • Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating