Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 1
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 2
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 3
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 4
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 5
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 6
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 7
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 8
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 9
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 10
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 11
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 12
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 13
SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SUPERIOR 8.8 gereedschapswagen met kunststof top

Ruime, zware gereedschapswagen met vierkante perforaties aan de zijkant - sterke zijhandgreep voor eenvoudige verplaatsing

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Laden met drietraps vergrendeling


  • Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden

  • Laden blijven tijdens transport goed gesloten

  • Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen

  • Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld


Moeiteloze bediening van de gereedschapswagen


  • Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

  • Laden kunnen met één hand worden geopend

  • Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen

  • Praktisch kunststof bovenblad voor gebruik als opbergbak en werkoppervlak, met opbergruimten in Würth-systeemafmetingen


Afzonderlijk personaliseerbaar met accessoires op maat


  • Schuim en inlays, verdelers, ORSY-systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen

  • Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje


Voor langdurig gebruik in werkplaatsen


  • Stabiele constructie met een draagvermogen van max. 500 kg

  • Laden met op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging voor een soepele en stille werking

  • Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating