Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef, flenskop

Populairste producten in de categorie Spaanplaatschroef, flenskop

DE HOUTSCHROEF MET FLENSKOP

DE ASSY 3.0 SK HOUTSCHROEF

De ASSY 3.0 SK houtschroef heeft een licht gewelfde kop met een geïntegreerde grote ring. Deze vorm vergroot het contactoppervlak met de steun en verbetert daarmee de klemmende werking. De ring is rechtstreeks in de schroefkop geïntegreerd, waardoor extra handelingen bij het aanbrengen vermeden worden.

De ASSY 3.0 SK houtschroef is de schroef bij uitstek geworden voor timmerlieden. Het grote oppervlak van de schroefkop zorgt voor een veel grotere belastbaarheid dan elke andere houtschroef.

Het brede toepassingsgebied van deze schroef beperkt zich niet alleen tot hout en bouw. Wij bevelen hem ook aan als alternatief voor scharnierschroeven, die een grotere stevigheid bieden dankzij de kegel onder de kop, of als alternatief voor DIN 571-houtdraadbouten.

De schroef kan ook aangebracht worden op massief of hol metselwerk met een plug.

Voorbeeld van een specifieke toepassing van de SK houtschroef :

Montage van dakgordingen

De ASSY 3.0 SK houtschroef biedt, in combinatie met onze ASSY Plus VG verstevigingsschroef, een perfecte oplossing voor continuïteitsconstructies voor dakgording.

De VG-schroef is ideaal om gordingen bij elkaar te houden tijdens het dragen van de belasting. De SK schroef maakt het mogelijk de gordingen vast te draaien en vast te houden dankzij het grote oppervlak van de ring.

De houtschroef ASSY 3.0 SK is ook verkrijgbaar in een roestvrij stalen A2-uitvoering, speciaal ontworpen voor gebruik in vochtige en verweerde omgevingen, voor het bevestigen van scharnieren, hekken, palissaden etc.

DE ASSY 3.0 SK II HOUTSCHROEF

De ASSY 3.0 SK II is de schroef bij uitstek op het gebied van houtconstructies. Het is een alternatief voor de klassieke bolkopversie. De verzonken kop met inkeping en platte ring combineert tegelijkertijd de voordelen van de verzonken kop alsook de ringkop.

De schroef is nuttig voor specifieke toepassingen waar het vroeger nodig was de schroef te verzinken, maar is tegelijk ook nuttig voor schuin schroeven.

Merk op dat de weerstandswaarden van onze ASSY 3.0 SK II-houtschroef hoger zijn dan onze klassieke ASSY 3.0-schroef, maar minder dan de klassieke ASSY 3.0 SK-versie.

Voorbeeld van een specifieke toepassing van de SK II houtschroef :

Bevestiging van daksparren aan gordingen op het dak

Sommige panlatten passeren soms precies daar waar de spant aan de gording is bevestigd. Met een klassieke ASSY 3.0 SK versie met een licht gewelfde kop was de oplossing toen om de schroef in de spant in te bedden - een operatie die nu niet meer nodig is.

Waar de klassieke ASSY 3.0 SK-versie een extra verdikking zou creëren dankzij de gewelfde kop, biedt de ASSY SK II-houtschroef een ideale oplossing voor vlakke bevestiging en maakt het dus mogelijk om de panlat te bevestigen zonder de schroef in te bedden.

Würth Logo