Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop

Deeldraad schroef met tellerkop voor hout-houtbevestiging in houtcontructies die moeten worden samengetrokken in droge of overdekte ruimtes

  • Koptype: Schijfkop
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Punthoek: 34 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 89-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
0177350100
5 mm 100 mm 52 mm 12 mm
100 st
0177350110
5 mm 110 mm 52 mm 12 mm
100 st
0177350120
5 mm 120 mm 62 mm 12 mm
100 st
017735030
5 mm 30 mm 20 mm 12 mm
100 st
017735035
5 mm 35 mm 20 mm 12 mm
100 st
017735040
5 mm 40 mm 25 mm 12 mm
100 st
017735045
5 mm 45 mm 30 mm 12 mm
100 st
017735050
5 mm 50 mm 30 mm 12 mm
100 st
017735060
5 mm 60 mm 37 mm 12 mm
100 st
017735070
5 mm 70 mm 42 mm 12 mm
100 st
017735080
5 mm 80 mm 42 mm 12 mm
100 st
017735090
5 mm 90 mm 47 mm 12 mm
100 st
0177360100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm
100 st
0177360110
6 mm 110 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360120
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360140
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360160
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360180
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360200
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360220
6 mm 220 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360240
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360260
6 mm 260 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360280
6 mm 280 mm 70 mm 14 mm
100 st
0177360300
6 mm 300 mm 70 mm 14 mm
100 st
017736060
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm
100 st
017736070
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm
100 st
017736080
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm
100 st
017736090
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm
100 st
0177380100
8 mm 100 mm 60 mm 22,1 mm
50 st
0177380120
8 mm 120 mm 80 mm 22,1 mm
50 st
0177380140
8 mm 140 mm 80 mm 22,1 mm
50 st
0177380160
8 mm 160 mm 80 mm 22,1 mm
50 st
0177380180
8 mm 180 mm 80 mm 22,1 mm
50 st
0177380200
8 mm 200 mm 80 mm 22,1 mm
50 st
0177380220
8 mm 220 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380240
8 mm 240 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380260
8 mm 260 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380280
8 mm 280 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380300
8 mm 300 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380320
8 mm 320 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380340
8 mm 340 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380360
8 mm 360 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380380
8 mm 380 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380400
8 mm 400 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380420
8 mm 420 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380440
8 mm 440 mm 100 mm 22,1 mm
50 st
0177380460
8 mm 460 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
0177380480
8 mm 480 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
0177380500
8 mm 500 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
0177380520
8 mm 520 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
0177380540
8 mm 540 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
0177380560
8 mm 560 mm 100 mm 22,1 mm
25 st
017738080
8 mm 80 mm 50 mm 22,1 mm
50 st
0177310100
10 mm 100 mm 60 mm 25,2 mm
50 st
0177310120
10 mm 120 mm 80 mm 25,2 mm
50 st
0177310140
10 mm 140 mm 80 mm 25,2 mm
50 st
0177310160
10 mm 160 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310180
10 mm 180 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310200
10 mm 200 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310220
10 mm 220 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310240
10 mm 240 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310260
10 mm 260 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310280
10 mm 280 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310300
10 mm 300 mm 100 mm 25,2 mm
50 st
0177310320
10 mm 320 mm 120 mm 25,2 mm
50 st
0177310340
10 mm 340 mm 120 mm 25,2 mm
50 st
0177310360
10 mm 360 mm 120 mm 25,2 mm
50 st
0177310380
10 mm 380 mm 120 mm 25,2 mm
50 st
0177310400
10 mm 400 mm 120 mm 25,2 mm
50 st
0177310420
10 mm 420 mm 120 mm 25,2 mm
25 st
0177310440
10 mm 440 mm 120 mm 25,2 mm
25 st
0177310460
10 mm 460 mm 120 mm 25,2 mm
25 st
0177310480
10 mm 480 mm 120 mm 25,2 mm
25 st
0177310500
10 mm 500 mm 120 mm 25,2 mm
25 st
017731080
10 mm 80 mm 50 mm 25,2 mm
50 st
0177312200
12 mm 200 mm 100 mm 29,4 mm
25 st
0177312220
12 mm 220 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312240
12 mm 240 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312260
12 mm 260 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312280
12 mm 280 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312300
12 mm 300 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312320
12 mm 320 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312340
12 mm 340 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312360
12 mm 360 mm 120 mm 29,4 mm
25 st
0177312380
12 mm 380 mm 145 mm 29,4 mm
25 st
0177312400
12 mm 400 mm 145 mm 29,4 mm
25 st
0177312440
12 mm 440 mm 145 mm 29,4 mm
25 st
0177312480
12 mm 480 mm 145 mm 29,4 mm
25 st
017738060
8 mm 60 mm 50 mm 22,1 mm
50 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op houten oppervlak


  • Zeer hoge waarden voor het doortrekken van de kop en een sterk samentrekeffect dankzij een grote diameter van de kop


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u roestvaststalen schroeven ASSY 4 A2 WH of ASSY 4 A2 BP te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)