Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY® 3.0 SK Houtschroef A2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef A2 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef A2 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef A2 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Houtschroef A2 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 SK Houtschroef A2

A2 roestvast staal. De ASSY 3.0 SK, met grote flenskop en voldraad, is speciaal ontworpen voor het vastschroeven van gevormd plaatmetaal aan houtconstructies, bijvoorbeeld plaatmetaal aan palen
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
Roestvast staal A2, voldraad, grote flenskop, AW-aandrijving, ringdraad


  • Verbindt het hout in plaats van het te splijten


Grote flenskop met AW-aandrijving


  • Betere krachtoverdracht.

  • Optimale centrering.

  • Lange standtijd.

  • Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating.


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Schroef gaat goed vastzitten

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet


Schroefdraad:


  • Voldraad voor hoge belastbaarheid.

  • Eenvoudig in te draaien door asymmetrische enkelgangs schroefdraad


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Zeer nauwkeurige plaatsing dankzij de 30°-punt

  • Dankzij de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden

  • Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen

  • Laag indraaimoment verlengt de levensduur van de gebruikte apparatuur en de bitinzet.

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven


Punt


  • Zeer nauwkeurige plaatsing dankzij de 30°-punt

  • Schroef met ringdraad bij de punt, waardoor de splijtkrachten van het hout aanzienlijk worden verminderd, in het bijzonder langs de randen.


Materiaal:


Austenitisch roestvast staal A2 (1.4301, 1.4567)

Opmerking

Gebruik Würth houtbouwtimmerwerksoftware om de ASSY schroeven met een diameter van meer dan 5 mm te meten.



Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen.



Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities.



Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.



Spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikte voor het gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).

ETA-11/0190