Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II

Universele schroef met deeldraad en tellerkop voor hout-houtverbindingen, 90° of schuine schroefverbinding in dragende houtconstructies in droge of natte binnenruimten

  • Nominale diameter: 8 mm
  • Koptype: Flenskop II
  • Kopdiameter: 18,4 mm
  • Kophoogte: 2,5 mm
  • Interne aandrijving: RW40
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Schachtfrees: Ja
  • Draadvorm: Grove draad
  • Kerndiameter: 5,3 mm
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Punthoek: 34 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • Toepassingsgebied: Constructieve houtbouw, Dakspantisolatie, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Dak
  • Extra accessoires: Bitslot
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Schroefdraadl... Nominale diameter Koptype Aantal VE
Prijs/VE
017758080
80 mm 50 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580100
100 mm 60 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580120
120 mm 80 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580140
140 mm 80 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580160
160 mm 80 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580180
180 mm 80 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580200
200 mm 80 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580220
220 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580240
240 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580260
260 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580280
280 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580300
300 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580320
320 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580340
340 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580360
360 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580380
380 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
0177580400
400 mm 100 mm 8 mm Flenskop II
50 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op een houten oppervlak met de optie om te verzinken


  • Hoge waarden voor de penetratie van de kop en een sterke verbinding tussen twee houten onderdelen dankzij de grote kopdiameter

  • Vergroot de samentrekkracht door ze te combineren met onderlegringen


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u roestvaststalen schroeven ASSY 4 A2 WH of ASSY 4 A2 BP te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)