Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijpbeugels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Pijpbeugels

BUISBEUGELS ONTWORPEN VOOR EEN SNELLE EN DUURZAME INSTALLATIE

Buisbeugels of pijpklemmen worden gebruikt bij de installatie van buizen en leidingen, wanneer het nodig is deze stevig op hun plaats te houden. Ze moeten bestand zijn tegen diverse eisen zoals uitzetting, extreme temperaturen of contact met bijtende stoffen. Würth biedt een breed assortiment buisbeugels aan voor sanitaire, verwarmings- en luchtbehandelingstoepassingen.

HET GEBRUIK VAN BUISBEUGELS

Niet alle beugels of klemmen kunnen overal gebruikt worden. Daarom is het van essentieel belang vóór de installatie na te gaan of de klem bestand is tegen de stoffen en materialen die in de omgeving aanwezig zijn. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het werken met extreme temperaturen, hete oliën, minerale oliën of koolwaterstoffen.

Voor buisklemmen die buiten of in een vochtige omgeving worden gebruikt, moet ook voor voldoende bescherming tegen corrosie worden gezorgd. De buisklemmen zijn verkrijgbaar met of zonder rubberinlage of in een speciale brandbeveiligingsuitvoering, afhankelijk van de respectieve vereisten.

ONS ASSORTIMENT BUISBEUGELS

  • Vastpuntbeugels voorkomen beweging tussen de buis en de constructie. EPDM-rubberen inserts zorgen voor een effectieve isolatie tegen constructiegeluid. De tweedelige buisbeugels worden aan elke kant met twee borgschroeven vastgezet, zodat een optimale vergrendeling mogelijk is bij grotere buisdiameter toleranties.
  • Scharnierende buisbeugels worden gebruikt op diverse gebieden zoals huishoudelijke en verwarmingsinstallaties. Würth biedt buisbeugels aan met een innovatieve snelsluiting die tijd bespaart tijdens de installatie - een snelsluiting met een veerbelaste klemschroef en een geoptimaliseerd rubberprofiel voor beter glijden op de buis tijdens de voormontage.
  • Koelbuisbeugels worden gebruikt bij de installatie van koeling en airconditioning. De koelbuisbeugel wordt gebruikt voor het ondersteunen en breken van koudebruggen, voor koelwaterleidingen of voor het transport van cryogene vloeistoffen. Het is bijzonder geschikt voor de ondersteuning van buizen die met elastomeerhulzen zijn geïsoleerd.
  • Ventilatiepijpbeugels zijn ontworpen met twee snelsluitschroeven voor de bevestiging van ventilatie- en airconditioningskanalen, in het bijzonder voor spiraalvormige stalen kanalen. De grote openingen maken het gemakkelijk om de buizen te installeren. Bovendien wordt de installatie uitgevoerd zonder de schroeven te demonteren, wat tijd bespaart bij de installatie!
Würth Logo