Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Pijpbeugel TIPP® Robust
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Pijpbeugel TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpbeugel TIPP® Robust

Hoog belastbare klem met twee schroeven voor gebruik in verwarmingssysteembouw, sanitairinstallaties, installatiebouw, machinebouw en pijpleidingbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen
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
Twee schroefstoppen


Beter aan de diameter van de leiding aan te passen



Schroefstop met zelfborgende bout


Schroef kan niet van de draad vallen



Opgekrompen borgnok (tot een spanbereik van 196-203 mm)


Grotere openingshoek voor gemakkelijker inbrengen van de pijp



Rubberen inzet


  • Voor DIN 4109

  • Ozonbestendig conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1

  • Verouderingsbestendig conform DIN 53508

  • Niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Afmeting voor de kleinst mogelijke buisdiameter voor elke afzonderlijke maat