Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TIPP® Aero ventilatiepijpbeugel
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIPP® Aero ventilatiepijpbeugel

Voor het bevestigen van plaatmetalen luchtkanalen en fittingen met ronde diameters conform DIN EN 1506, ventilatie voor gebouwen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 27-uitvoeringen
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
Snelsluiting tot DN 400 mm


  • Kan ook eenvoudig en snel alleen worden gemonteerd

  • Om te sluiten de pijpbeugel ophangen met de lange arm van het klikmechanisme

  • Tijdbesparend en eenvoudig uitlijnen of verschuiven van gemonteerde buizen


Ingelijmd profielrubber


Stevig opgelijmd EPDM rubber in de beugel voorkomt vallen wanneer de buizen worden verplaatst



Rubberen inzet


  • Voor DIN 4109

  • Ozonbestendig conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1

  • Verouderingsbestendig conform DIN 53508

  • Brandgedrag conform DIN 4102-1 (B2 niet brandbaar)

  • Bestand tegen opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur en tegen alcoholhoudende oplossingen

  • Niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.