Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® Smartlock GS pijpbeugel
Standaard scharnierende pijpbeugel. Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Continu klembereik van 11 -115 mm
- Clip van verenbandstaal beveiligd tegen draaien
- Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing
- Versterkt met rillen in de klemband
- Genopte ponsgaten zorgen voor extra bescherming tegen het verliezen van de klemschroef
- Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!