In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
12 artikel(en) met 78 versies gevonden
Met een speciale kleine kop voor het schroeven in smalle kozijnsponningen is de bevestiging bijzonder geschikt voor kozijnen in beton en metselwerk met massieve steen
Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Met zelfverzinkende kop voor eenvoudig verzinken in hout en kunststof profielen. Staal verzinkt, blauw gepassiveerd RW 30 aandrijving
Met een grote platte kop die netjes tegen het frame ligt en optimaal kan worden bedekt met sierkapjes, is dit hulpstuk ideaal voor kozijnen in beton en metselwerk met massieve steen
Kozijnbouw in beton en metselwerk met massieve steen met verhoogde belastingseisen
Kozijnschroef met geoptimaliseerde schroefdraadgeometrie en speciale coating voor bevestiging.van kozijnen in cellenbeton.
Standaardkozijnschroef, met TX-aandrijving
Speciaal ontworpen voor raam- en deurmontage in gasbeton van klasse 1.6 druksterkte. Cilinderkop, staal, speciale coating, aandrijving AW 30
Kozijnschroef voor bevestiging van kozijnen in beton en massieve steensoorten. Gemaakt van roestvast staal A2. Ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout. Met een kleine cilinderkop van 8,0mm, aandrijving AW30
Deze innovatieve vorm van vensterinstallatie combineert prestaties met installatiegemak
Deze innovatieve vorm van kozijninstallatie combineert prestaties met installatiegemak
De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.