Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Amo® III 7.5 kozijnschroef Cilinderkop 7,5 mm
Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Bijzonder kleine cilinderkop voor inschroeven in smalle raamkozijnen. Staal verzinkt blauw gepassiveerd RW 25 aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting
- Geteste brandwerendheidperiode van 120 minuten
- Bespaart tijd - geen verankering vereist
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage
- Hoge belastbaarheid door vormsluiting
- Demonteerbaar
- Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.
Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag.
Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet+ lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000
Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig raam in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006
Een bevestigingselement testen: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990
Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een structuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000
- Spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen
- Kozijnkoppeling
- Bijzonder kleine kop kan in smalle raamkozijnlatten worden geschroefd. Vooral geschikt voor gebruik in steenoppervlakken met alle kozijnmaterialen
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, editie 2020
Art.nr. 5995000000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Tijdens het bevestigen van kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4, moet het volgende in acht worden genomen:
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m² en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een algemene bouwtechnische goedkeuring, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!