Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Amo ® III Kleine kop, 11,5 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 40-aandrijving
Amo <SUP>® </SUP>III Kleine kop, 11,5 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 40-aandrijving - 1
Amo <SUP>® </SUP>III Kleine kop, 11,5 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 40-aandrijving - 2
Amo <SUP>® </SUP>III Kleine kop, 11,5 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 40-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo ® III Kleine kop, 11,5 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 40-aandrijving

Kozijnbouw in beton en metselwerk met massieve steen met verhoogde belastingseisen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage

  • Geteste brandwerendheidperiode van 120 minuten

  • Geteste inbraakbestendige eigenschappen van RC2 voor kunststof kozijnen

  • Bespaart tijd - geen ankers vereist

  • Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig

  • RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Hoge belastbaarheid door vormsluiting

  • Demonteerbaar

  • Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
Bewijs van prestaties
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Inbraakbeveiliging RC2. Deskundigenrapport van ift Rosenheim van 21 november 2005, nr. 255 29923

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 105 30599 d.d. dinsdag 10 juli 2006
Opmerking

Het is belangrijk dat de delen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.


Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag



Schroeflengte = kozijnbreedte + afstand + lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Toepassingsgebied
Handleiding
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Inbraakbeveiliging RC2. Deskundigenrapport van ift Rosenheim van 21 november 2005, nr. 255 29923

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een raam in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 105 30599 d.d. dinsdag 10 juli 2006