Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving - 3
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III 7.5 kozijnschroef type 3 Halve ronde kop, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving

Met een grote platte kop die netjes tegen het frame ligt en optimaal kan worden bedekt met sierkapjes, is dit hulpstuk ideaal voor kozijnen in beton en metselwerk met massieve steen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheidperiode van 120 minuten

  • Bespaart tijd - geen verankering vereist

  • Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig

  • RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage

  • Hoge belastbaarheid door vormsluiting

  • Demonteerbaar

  • Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
Bewijs van prestaties
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006

  • Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.


Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag.



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet+ lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Toepassingsgebied
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006

  • Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000