Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadsnijgereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Draadsnijgereedschap

DRAADSNIJGEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Draadtappen is een bewerking die een inwendige schroefdraad in een geboord gat maakt. Tappen is de veiligste manier om een nauwkeurige inwendige schroefdraad te maken. Het is een eenvoudige handeling, maar vatbaar voor afzetting of ophopingen in de gaten, behalve bij vervormingstappen.

Hoewel het een vrij eenvoudige handeling is, is draadtappen of draadsnijden geen bewerking die u zonder planning uitvoert. Het is vooral belangrijk omhet juiste draadsnijgereedschap voorhanden te hebben. Voor het meest precieze en efficiënte resultaat, kan u vertrouwen op de kwaliteit van Würth. Het brede assortiment draadsnijgereedschap van Würth betekent dat u steeds het juiste materiaal kan vinden voor uw klus - materiaal dat aan al uw professionele eisen voldoet.

KIES VOOR DE GEKENDE WÜRTH KWALITEIT

Draadtappen is een handeling waar elke professional mee te maken kan krijgen en waarvoor goed materiaal vereist is. In onze online shop vindt u efficiënt en nauwkeurig draadsnijgereedschap, steunend op onze jarenlange ervaring en knowhow. 

MACHINAAL OF MANUEEL DRAADTAPPEN

Machinaal draadtappen gebeurd in één handeling met een boormachine of mechanische taphouder. Dit draadsnijgereedschap kan gebruikt worden voor een groot aantal toepassingen - het kan gebruikt worden voor het draadtappen van messing, titanium of staal.

Bij handtappen gebeurt de handeling in 3 stappen. De handeling gebeurt in 3 stappen - de ruwe, de middelste en de 'finisher'.

WÜRTH DRAADSNIJGEREEDSCHAP

Draadsnijgereedschap van Würth staat bekend om een uitzonderlijk lange levensduur dankzij de hoogkwalitatieve productie en gebruikte coatings. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met accessoires zoals linkse draaiers of draadtaphouders. Om een zo volledig mogelijke uitrusting te kunnen aanbieden die in elke situatie gebruikt kan worden, bieden we u ook graag volledige sets aan. Deze sets zijn zeer compleet en bevatten alles wat u nodig heeft om succesvol te kunnen draadtappen.

Vertrouw op het draadsnijgereedschap van Würth voor hoogwaardige binnenschroefdraad en nauwkeurig werk. Zoals bij al onze gereedschapsproducten, hechten wij het grootste belang aan de kwaliteit van het gereedschap.