Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376
De innovatieve specialist voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een sterkte van 1.200 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie
Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer en perfecte nauwkeurigheid
Taps schroefdraaddeel
Minder kans op breken van het gereedschap tijdens het terugbrengen naar de basisstand
Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS
Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!