Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376 - 1
Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376 - 2
Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376 - 3
Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376

De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een treksterkte van 1.200 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Nieuw ontwikkelde geometrie met een combinatie van een linkse spiraal met schilaansnijding


Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer



Homogene oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer



Extra lange groef


Geoptimaliseerde snijolietoevoer voor diepe schroefdraden



Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS



Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.