Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Combi-boortapbit HSS SMART STEP
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 1 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 2 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 3 Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 4
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/l8qL30rhSwg

Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 1
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 2
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 3
Combi-boortapbit HSS SMART STEP - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Combi-boortapbit HSS SMART STEP

De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
3 in 1: Boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combi-boortapbit met een geometrie van de trappenboorpunt


  • Tot 100% sneller dan conventionele HSS-combi-boortapbits

  • Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurige ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Boren met minder belasting


Schroefdraad doorlopend gat conform maat volgens ISO 2 (6H)



Zeskantschacht van 1/4 inch


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD

  • Verzinkingen conform DIN74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk

  • Voor gebruik in snoerloze boorschroefmachines, handboormachines, boorpersen en kolomboormachines.