FORETS À BÉTON
Foret à percussion hautes performances avec queue hexagonale 1/4’’ ou cylindrique doté des caractéristiques d’un foret pour perceuse à percussion.
Domaine d’application
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et
du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives.
Forages légers et occasionels
BOÎTE DE FORETS À PERCUSSION DUO-S À QUEUE CYLINDRIQUE
10 pièces. Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
FORET À PERCUSSION TIGE HEXAGONALE 1/4 POUCE, DUO-S MULTIPACK
6 pièces. Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
PERCEUSE À PERCUSSION ÉLECTRIQUE SB 13-XE
Perceuse à percussion 13 mm universelle de 750 W avec une avancée de perçage très rapide et une durée de vie élevée
VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 POWER-COMBI M-CUBE®
Perceuse-visseuse à percussion sans fil très puissante et pratique, avec mécanisme de perceuse-visseuse et couple de serrage de 140 Nm, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans
Forages lourds dans la construction et les chantiers
QUADRO-L VARIO
SDS PLUS | La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
VARIO QUADRO-L MAX
SDS MAX | La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS TVA
SDS PLUS | Foret robuste pour perceuse à percussion doté d'une géométrie de tête en X à quatre spirales pour un perçage rapide plus régulier et une plus grande précision par rapport aux forets traditionnels munis de deux arêtes de coupe.
FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS DUO-S VARIO
SDS PLUS | Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Ensemble assorti
COFFRET DE 7 FORETS BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS
7 pièces. La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice d'avance Vario à quatre spirales avec âme renforcée.
MULTI-PACK DE FORETS POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS QUADRO-L VARIO
12 pièces. La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice d'avance Vario à quatre spirales avec âme renforcée.
COFFRET FORETS POUR PERCEUSE À PERCUSSION SDS-PLUS DUO-S VARIO
7 pièces. Foret robuste pour perceuse à percussion avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
MULTI-PACK DE FORETS POUR PERCEUSE À PERCUSSION AVEC EMMANCHEMENT SDS-PLUS, DUO-S VARIO
12 pièces, 3 Ø 6 x 160/100, 4 Ø 8 x 160/100, 3 Ø 10 x 160/100, 2 Ø 12 x 160/100. Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Les mèches creuses
FORET ASPIRANT PLUS D
Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
SDS PLUS | FORET ASPIRANT PLUS M
Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
SDS MAX | COURONNE DE PERÇAGE À EXTRACTION MAX M
Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
ASSORTIMENT DE COURONNES DE PERÇAGE À EXTRACTION PLUS D
4 pièces. Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail
Ensemble assorti
| Art.n° |
Contenu |
UV/set |
| 5701 403 004 |
MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE® |
1 |
| 5708 205 1 |
PERCEUSE À PERCUSSION H 26-MLS |
1 |
| 0702 557 1 |
MARTEAU PERFORATEUR ÉLECTRIQUE BMH 45-XE |
1 |
| 5700 800 4 |
MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 28 V H 28-MA |
1 |
| 5708 204 2 |
MARTEAU PERFORATEUR ÉLECTRIQUE H 28-MLS POWER |
1 |
| 0702 543 2 |
MARTEAU PERFORATEUR ÉLECTRIQUE BMH 32-XE |
1 |
| 0702 554 1 |
MARTEAU BURINEUR ET PERFORATEUR BMH 40-BL |
1 |
MFDS BOREN
Le champion du forage turbo polyvalent
La mèche multifonction MFD-S perce pratiquement tous les matériaux.
Domaines d'application :
Forage dans les carrelages, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc. Pour l'installation de châssis, le perçage de coffrages, Le forage sans éclats pour des fixations solides, etc.
Les mèches multifonction MFDS
FORET MULTI-MATÉRIAUX TIGE HEXAGONALE 1/4 POUCE, MFD-S MULTIPACK
6 pièces. Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
MULTIPACK DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S
5 pièces. Les forets multi-matériaux MFD-S sont capables de percer pratiquement tous les matériaux.
FORET MULTI-MATÉRIAUX MULTIPACK MFD-S PLUS
5 pièces. Perce pratiquement tous les matériaux.
Mèche universelle Multipack MFD-S Plus, 8 PCS.
Emmanchement avec fonction d'arrêt de percussion
COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS
7 pièces, Les forets multi-matériaux MFD-S sont capables de percer pratiquement tous les matériaux.
Assortiment de mèches combinées pour la pierre MFD-S
Avec tige cylindrique pour la réalisation de trous à cheville de qualité professionnelle, spéciales pour perceuses sans fil, même dans les céramiques les plus dures (comme le grès cérame).
Assortiment de mèches combinées pour la pierre
Pour la réalisation de trous à cheville de qualité professionnelle, même dans les céramiques les plus dures (comme le grès cérame).
Les mèches Smart Step
LA PREMIÈRE MÈCHE HÉLICOÏDALE À GÉOMÉTRIE DE POINTE ÉTAGÉE
SIMPLE ET CONFORTABLE À UTILISER POUR DES TROUS TRAVERSANTS PRÉCIS.
Par rapport aux mèches hélicoïdales classiques, la nouvelle Smart Step perce des trous circulaires ultra précis. Elle et idéale pour les trous de rivet dans la tôle.
Les mèches Smart Step
FORET MÉTAL HSS DIN 338 SMART STEP
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL HSS DIN 338 SMART STEP
19 pièces. Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 BASIC M-CUBE®
Perceuse-visseuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 POWER M-CUBE®
Perceuse-visseuse sans fil très puissante et pratique, spécialement conçue pour les chantiers difficiles, avec un couple de serrage de 140 Nm. Développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans
VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Perceuse-visseuse sans fil compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans