Marteau perforateur électrique BMH 45-XE
Marteau perforateur électrique BMH 45-XE
MARTEAU PERFORATEUR BMH 45-XE
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation confortable
Pas besoin de maintenir l'interrupteur constamment enfoncé pendant des travaux de burinage prolongés
Puissance de perçage et de percussion réglable
Il suffit de tourner la molette électronique pour réduire ou augmenter la puissance
Indication des dysfonctionnements
La LED de service indique les dysfonctionnements et le remplacement imminent des balais de charbon
Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement silencieux
Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion
Travail sans fatigue
Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1500 W |
Puissance débitée | 810 W |
Vitesse à vide min./max. | 0-305 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 1380-2760 tr/min |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Puissance de frappe | 12.5 J |
Diamètre de perçage min./max. dans le béton | 12-45 mm |
Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton) | 20-40 mm |
Diamètre de perçage foret de percement béton max. | 80 mm |
Capacité de perçage max. (en volume) dans le béton par minute | 221 cm³ |
Capacité de ciselage max. dans le béton | 250 kg/h |
Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie | 125 mm |
Poids de la machine | 8,9 kg |
Longueur de câble | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!