Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret aspirant Plus M
Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage sans poussière
- La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage
- Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires
- Augmente la durée de vie
- Pas de nettoyage ultérieur du trou de perçage requis
- Elimine de manière significative la poussière produite sur le chantier
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête conçue sur mesure pour le foret diamètre
- 12 à 16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
- 18-24 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion
Convient pour tous les aspirateurs standard, certifiés dans la catégorie de poussière M
Adaptateur d'aspiration, flexible, en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe spéciale auto-centreuse
- Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter les consignes d'utilisation fournies
- Peut bénéficier du soutien du BG BAU (Organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction)
- Utiliser uniquement avec des aspirateurs de catégorie M pour la poussière
- Propre, trous de perçage sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Trous de perçage pour une installation postérieure ou pour le remplacement de barres de renfort insérées de manière incorrecte
- Travail dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, telles que les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Les travaux de rénovation, où la poussière doit être évitée, l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!