Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Jt4ZUBKcbbo

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 1
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 2
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 3
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 4
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 5
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 6
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 7
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 8
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 9
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 10
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 11
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 12
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 13
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® - MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT - 14

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE®

Marteau-perforateur Li-Ion 18 V ABH 18 compact
MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT
MASTER M-CUBE

Art. N° 5701403004
EAN 4061975268211
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Marteau perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs et de burinage léger

Travail pratique et sans fatigue


Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système anti-vibrations



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance



Contrôle continu du moteur


En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement le moteur



Adaptation rapide à l'application correspondante


Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.



Mandrin à serrage rapide inclus


La fixation SDS-plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni.



Travaux moins poussiéreux


Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 5 Ah

Vitesse à vide min./max.

0-1400 tr/min

Fréquence de frappe min./max.

0-4800 tr/min

Puissance de frappe

2.5 J

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

3,7 kg

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

6-18 mm

Diamètre de perçage béton max.

26 mm

Diamètre de perçage acier max.

13 mm

Longueur

320 mm

Hauteur

220 mm

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE® comprenant:
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Pour charger les batteries Li-ion 18 V M-CUBE®
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET PERFO. ABH 18 COMPACT

Description: Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description:
5 Ah
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 2 x
1 x
Mandrin SDS

MANDRIN AUTOSERRANT ABH 18 COMPACT

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur daspiration ASA 18 compact

ADAPTATEUR ASPIRATION ABH 18 COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Système d'aspiration de la poussière adaptée au marteau perforateurà batterie ABH 18 compact M-CUBE®
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET PERFO. ABH 18 COMPACT

Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couronne légère résistante à la percussion

MECHE-COURONNE-PERCUS-6D-M16-68MM

ZEBRA
Couronne de perçage légère et rapide
x 1 pcs
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100

ZEBRA
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Burin pointu Plus Longlife & Speed

BURIN ZEBRA POINTU PLUS LS 250 MM

ZEBRA
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
x 1 pcs
Burin plat Plus Longlife & Speed

BURIN PLAT PLUS LONGLIE ET SPEED

ZEBRA
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
x 1 pcs
Lunettes à vision panoramique WEGA®

LUNETTES DE SÉCU. WEGA- CLAIR

La légèreté des lunettes à grande visibilité
x 1 pcs
Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP2V

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
x 15 pcs
Casque anti-bruit WNA 200 Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable

EARDEFR-(WNA 200)

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Gant de protection en nitrile MultiFit

GANTS MULTIFIT NITRIL T9

Pour tous les usages et très robuste
x 6 pcs