Verloopstuk 3/8 inch
Verloopstuk 3/8 inch
KRACHTVERLOOPSTUK-3/8-1/2IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Verchroomde uitvoering
- Aandrijving: 3/8 inch binnenvierkant
- Punt: 1/2 inch of 1/4 inch buitenvierkantaandrijving
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting (S1) | 1/2 inch |
Opname (S2) | 3/8 inch |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 20 mm |
Lengte (L1) | 36 mm |